EDELRID - Putoamissuojain - Hand Cruiser nousukahva oikea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Maksimi kantokyky - 150 kg
Paino - 200 g
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545122199
Sähkönumero
6318038
Toimittajan tuotenumero
882540000170
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Maksimi kantokyky:
150 kg
Paino:
200 g
Varaosa:
ei
Ergonominen nousukahva, joka soveltuu tehokkaaseen köyttä pitkinnousemiseen, köyden säätämiseen, vetokahvaksi tilapäisiin taljajärjestelmiin jne. EN12841 B,EN567 Ergonominen nousukahva, joka soveltuu tehokkaaseen köyttä pitkin nousemiseen, köyden säätämiseen, vetokahvaksi tilapäisiin taljajärjestelmiin jne. Soveltuu käytettäväksi 8-13 mm halkaisijaltaan olevien standardien EN1891 ja EN 892 mukaisten ydinköysien kanssa. Maksimi työkuorma 150 kg. Taivutettu rakenne parantaa käyttömukavuutta ja vähentää järjestelmässä syntyvää kitkaa eikä taita köyttä tehden käytöstä sujuvampaa.
Alaosassa poikkeuksellisen leveä kiinnitysalue, joka sallii useamman sulkurenkaan käytön samanaikaisesti. Alaosaan voidaan myös kiinnittää esim. Edelrid Prostep jalkalenkki (890131200170) sekä Switch Pro Double liitosköysi. Keskellä pienempi kiinnityspiste, jonka avulla voidaan rakentaa suunnattava ankkuripiste. Yläosassa kiinnityspiste sulkurenkaalle, jota voidaan hyödyntää taljojen rakentamisessa tai käyttää köyden ohjaamiseen ja varmistamaan että nousukahva pysyy köydessä. Yläosa muotoiltu lisäksi niin että toisella kädellä saadaan runsaasti tukea laitteen päältä ja voidaan tehostaa nousemista tai vetämistä.
Tarrainsalpa, jonka keskellä kolmeosainen puhdistusalue, joka vähentää lumen, jään ja lian tarttumista ja tekee nousemisesta tehokkaampaa. Tarrainpiikit muodostavat vähän kitkaa, jolloin köyttä nouseminen helpottuu erityisesti parin ensimmäisen metrin aikana. Salpa voidaan avata helposti käsineetkin kädessä, joka kohdassa köyttä. Ergonominen injektoitu kädensija, jonka alaosassa leveä sormituki lisää käyttömukavuutta.
Täyttää EN567 ja EN12841 tyyppi B standardien vaatimukset. Paino: 200 g. Materiaalit: Alumiini, muovi, teräs. Maksimielinikä rajoittamaton.
Saatavilla kaksi versiota, jotka erottaa selkeästi värin ansiosta:
Hand Cruiser oikealle kädelle musta: 882540000170
Hand Cruiser vasemmalle kädelle hopea: 882530000060
Alaosassa poikkeuksellisen leveä kiinnitysalue, joka sallii useamman sulkurenkaan käytön samanaikaisesti. Alaosaan voidaan myös kiinnittää esim. Edelrid Prostep jalkalenkki (890131200170) sekä Switch Pro Double liitosköysi. Keskellä pienempi kiinnityspiste, jonka avulla voidaan rakentaa suunnattava ankkuripiste. Yläosassa kiinnityspiste sulkurenkaalle, jota voidaan hyödyntää taljojen rakentamisessa tai käyttää köyden ohjaamiseen ja varmistamaan että nousukahva pysyy köydessä. Yläosa muotoiltu lisäksi niin että toisella kädellä saadaan runsaasti tukea laitteen päältä ja voidaan tehostaa nousemista tai vetämistä.
Tarrainsalpa, jonka keskellä kolmeosainen puhdistusalue, joka vähentää lumen, jään ja lian tarttumista ja tekee nousemisesta tehokkaampaa. Tarrainpiikit muodostavat vähän kitkaa, jolloin köyttä nouseminen helpottuu erityisesti parin ensimmäisen metrin aikana. Salpa voidaan avata helposti käsineetkin kädessä, joka kohdassa köyttä. Ergonominen injektoitu kädensija, jonka alaosassa leveä sormituki lisää käyttömukavuutta.
Täyttää EN567 ja EN12841 tyyppi B standardien vaatimukset. Paino: 200 g. Materiaalit: Alumiini, muovi, teräs. Maksimielinikä rajoittamaton.
Saatavilla kaksi versiota, jotka erottaa selkeästi värin ansiosta:
Hand Cruiser oikealle kädelle musta: 882540000170
Hand Cruiser vasemmalle kädelle hopea: 882530000060



