EDELRID - Putoamissuojain - Performance Static 11 1-ST 30m

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksittäinen

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 30 m

  • Halkaisija - 11 mm

  • Turvahaka sisältyy - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028545210841

Sähkönumero

6318075

Toimittajan tuotenumero

838760300470

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

30 m

Halkaisija:

11 mm

Turvahaka sisältyy:

ei

Elastinen:

ei

Tyyppi:

Pelastusköysi

Iskunvaimennus:

ei

Työ-, pelastus-, taktiseen-, ja laskeutumiskäyttöön suunniteltuvähäjoustoinen köysi tehdasvalmisteisella päätylenkillä. EN1891 A. Työ-, pelastus-, taktiseen-, ja laskeutumiskäyttöön suunniteltu vähäjoustoinen köysi tehdasvalmisteisella päätylenkillä. Korkealuokkainen yleispätevä valinta lähes kaikkeen käyttöön. Mainio yhdistelmä erinomaista käsiteltävyyttä & solmittavuutta, kulutuskestävyyttä sekä vähäistä venymää. Sertifioitu myös mm. Edelrid Fuse köysitarraimen, Edelrid Megawatt laskeutumislaitteen ja ActSafe laitteiden kanssa.

Yhteensopiva lähes kaikkien markkinoilla olevien muidenkin korkeanpaikantyöskentelyyn suunniteltujen metallilaitteiden kanssa. Thermo Shield käsittelyn ansoista köysi säilyttää notkeutensa ja helpon solmittavuuden pitkäaikaisessakin käytössä.

Mantteliin upotetut värilliset juovat ilmoittavat helposti havaittavalla tavalla köyden halkaisijan. Päätylenkin läpinäkyvä suojus helpottaa tarkastusten tekemistä ja pitää tunnistetiedot suojassa.

Halkaisija:11 mm.
Sertifiointi: CE EN1891 tyyppi A mukainen vähäjoustoinen.
Materiaali: Nailon (Polyamidi).
Köyden murtolujuus: 3400 daN (kg). Tehdaspäätetyn kiinnityslenkin murtolujuus 2400 daN (Kg). Murtolujuus 8-solmulla: 2200 daN (Kg).
Staattinen venymä: 3,4 %.
Kutistuma vedessä: 4,1 %.
Manttelin osuus: 41 %
Ytimen osuus: 59 %
Paino/metri: 79 g.
Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Väri: Snow valkoinen

Saatavissa seurantaa ja tarkastamista nopeuttamaan NFC.