EDELRID - Putoamissuojain - Performance Static 11 1-ST 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Materiaali - muovi
Pituus - 50 m
Halkaisija - 11 mm
Turvahaka sisältyy - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545210858
Sähkönumero
6318076
Toimittajan tuotenumero
838760500470
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
50 m
Halkaisija:
11 mm
Turvahaka sisältyy:
ei
Elastinen:
ei
Tyyppi:
Pelastusköysi
Iskunvaimennus:
ei
Työ-, pelastus-, taktiseen-, ja laskeutumiskäyttöön suunniteltuvähäjoustoinen köysi tehdasvalmisteisella päätylenkillä. EN1891 A. Työ-, pelastus-, taktiseen-, ja laskeutumiskäyttöön suunniteltu vähäjoustoinen köysi tehdasvalmisteisella päätylenkillä. Korkealuokkainen yleispätevä valinta lähes kaikkeen käyttöön. Mainio yhdistelmä erinomaista käsiteltävyyttä & solmittavuutta, kulutuskestävyyttä sekä vähäistä venymää. Sertifioitu myös mm. Edelrid Fuse köysitarraimen, Edelrid Megawatt laskeutumislaitteen ja ActSafe laitteiden kanssa.
Yhteensopiva lähes kaikkien markkinoilla olevien muidenkin korkeanpaikantyöskentelyyn suunniteltujen metallilaitteiden kanssa. Thermo Shield käsittelyn ansoista köysi säilyttää notkeutensa ja helpon solmittavuuden pitkäaikaisessakin käytössä.
Mantteliin upotetut värilliset juovat ilmoittavat helposti havaittavalla tavalla köyden halkaisijan. Päätylenkin läpinäkyvä suojus helpottaa tarkastusten tekemistä ja pitää tunnistetiedot suojassa.
Halkaisija:11 mm.
Sertifiointi: CE EN1891 tyyppi A mukainen vähäjoustoinen.
Materiaali: Nailon (Polyamidi).
Köyden murtolujuus: 3400 daN (kg). Tehdaspäätetyn kiinnityslenkin murtolujuus 2400 daN (Kg). Murtolujuus 8-solmulla: 2200 daN (Kg).
Staattinen venymä: 3,4 %.
Kutistuma vedessä: 4,1 %.
Manttelin osuus: 41 %
Ytimen osuus: 59 %
Paino/metri: 79 g.
Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Väri: Snow valkoinen
Saatavissa seurantaa ja tarkastamista nopeuttamaan NFC mikrosiru.
Yhteensopiva lähes kaikkien markkinoilla olevien muidenkin korkeanpaikantyöskentelyyn suunniteltujen metallilaitteiden kanssa. Thermo Shield käsittelyn ansoista köysi säilyttää notkeutensa ja helpon solmittavuuden pitkäaikaisessakin käytössä.
Mantteliin upotetut värilliset juovat ilmoittavat helposti havaittavalla tavalla köyden halkaisijan. Päätylenkin läpinäkyvä suojus helpottaa tarkastusten tekemistä ja pitää tunnistetiedot suojassa.
Halkaisija:11 mm.
Sertifiointi: CE EN1891 tyyppi A mukainen vähäjoustoinen.
Materiaali: Nailon (Polyamidi).
Köyden murtolujuus: 3400 daN (kg). Tehdaspäätetyn kiinnityslenkin murtolujuus 2400 daN (Kg). Murtolujuus 8-solmulla: 2200 daN (Kg).
Staattinen venymä: 3,4 %.
Kutistuma vedessä: 4,1 %.
Manttelin osuus: 41 %
Ytimen osuus: 59 %
Paino/metri: 79 g.
Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Väri: Snow valkoinen
Saatavissa seurantaa ja tarkastamista nopeuttamaan NFC mikrosiru.



