EDELRID - Putoamissuojain - Performance Static 11mm 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Materiaali - muovi
Pituus - 100 m
Halkaisija - 11 mm
Turvahaka sisältyy - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545210551
Sähkönumero
6318069
Toimittajan tuotenumero
832561000470
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
100 m
Halkaisija:
11 mm
Turvahaka sisältyy:
ei
Elastinen:
ei
Tyyppi:
Pelastusköysi
Iskunvaimennus:
ei
Nykäyksenvaimennin Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävän köysitarraimen jakokovaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteen väliin työkäyttöön.EN1891A. 34kN köysi. Valkoinen Työ-, pelastus-, taktiseen-, ja laskeutumiskäyttöön suunniteltu vähäjoustoinen köysi, joka on korkealuokkainen yleispätevä valinta lähes kaikkeen käyttöön. Mainio yhdistelmä erinomaista käsiteltävyyttä & solmittavuutta, kulutuskestävyyttä sekä vähäistä venymää. Sertifioitu myös mm. Edelrid Fuse köysitarraimen, Edelrid Megawatt laskeutumislaitteen ja ActSafe laitteiden kanssa.
Yhteensopiva lähes kaikkien markkinoilla olevien muidenkin korkeanpaikantyöskentelyyn suunniteltujen metallilaitteiden kanssa. Thermo Shield käsittelyn ansoista köysi säilyttää notkeutensa ja helpon solmittavuuden pitkäaikaisessakin käytössä.
Mantteliin upotetut värilliset juovat ilmoittavat helposti havaittavalla tavalla köyden halkaisijan. Köyden keskellä Middle Marking, joka auttaa havaitsemaan keskipisteen ja nopeuttaa käsittelyä.
Halkaisija:11 mm.
Sertifiointi: CE EN1891 tyyppi A mukainen vähäjoustoinen.
Materiaali: Nailon (Polyamidi).
Köyden murtolujuus: 3400 daN (kg). Murtolujuus 8-solmulla: 2200 daN (Kg).
Staattinen venymä: 3,4 %.
Kutistuma vedessä: 4,1 %.
Manttelin osuus: 41 %
Ytimen osuus: 59 %
Paino/metri: 79 g.
Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Väri: Snow valkoinen
Saatavissa seurantaa ja tarkastamista nopeuttamaan:
RFID mikrosiru köysitarra 10 kpl: 883240000170
Yhteensopiva lähes kaikkien markkinoilla olevien muidenkin korkeanpaikantyöskentelyyn suunniteltujen metallilaitteiden kanssa. Thermo Shield käsittelyn ansoista köysi säilyttää notkeutensa ja helpon solmittavuuden pitkäaikaisessakin käytössä.
Mantteliin upotetut värilliset juovat ilmoittavat helposti havaittavalla tavalla köyden halkaisijan. Köyden keskellä Middle Marking, joka auttaa havaitsemaan keskipisteen ja nopeuttaa käsittelyä.
Halkaisija:11 mm.
Sertifiointi: CE EN1891 tyyppi A mukainen vähäjoustoinen.
Materiaali: Nailon (Polyamidi).
Köyden murtolujuus: 3400 daN (kg). Murtolujuus 8-solmulla: 2200 daN (Kg).
Staattinen venymä: 3,4 %.
Kutistuma vedessä: 4,1 %.
Manttelin osuus: 41 %
Ytimen osuus: 59 %
Paino/metri: 79 g.
Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Väri: Snow valkoinen
Saatavissa seurantaa ja tarkastamista nopeuttamaan:
RFID mikrosiru köysitarra 10 kpl: 883240000170


