EDELRID - Putoamissuojain - Shockstop-I 140 Giant 200cm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Materiaali - muu
Pituus - 2 m
Turvahaka sisältyy - kyllä
Elastinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545177694
Sähkönumero
6318040
Toimittajan tuotenumero
840232000170
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Materiaali:
muu
Pituus:
2 m
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Elastinen:
kyllä
Nykäyksenvaimenninliitosköysi työkäyttöön. I-malli, jossa venyvä stretchrakenne ja päässä kevyt ja suurikokoinen Edelrid DSG 2500 Giantalumiinikiinnitin suurella 64 mm avaumalla ja automaattilukituksella. EN355. Sis.kiinnittimet
Nykäyksenvaimenninliitosköysi työkäyttöön. I-malli, jossa venyvä stretch rakenne ja päässä kevyt ja suurikokoinen Edelrid DSG 2500 Giant alumiinikiinnitin suurella 64 mm avaumalla ja automaattilukituksella. Valjaiden pään automaattilukitteisessa lukkosulkurenkaassa asemointitanko, joka pitää sulkurenkaan aina oikeassa asennossa oikeaoppisesti kuormitettuna, ja helpottaa käsittelyä. Kokonaispituus 2 m. Ihanteellinen esimerkiksi nostokorityöskentelyyn isoissa nostokoreissa ja muihin olosuhteisiin missä vaaditaan laajaa työskentelyaluetta.
Sharp Edge testattu terävän reunan yli putoamiseen ja myös vaakatason käyttöön. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti. RFID siruoptio helppoon seurantaan ja varusteiden ylläpitoon sekä määräaikaistarkastamiseen.
Liitetään putoamissuojainvaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen. Nykäyksenvaimennin on vetoketjullisessa kestävässä pussissa, joten säännöllinen tarkastaminen on helppoa ja nopeaa. Sileät Key-Lock portit ehkäisevät takertumisen ja tekevät käytöstä sujuvaa.
Paino: 750 g. Täyttää Euroopan CE EN355 ja RFU 11.075 standardien vaatimukset. Terävän reunan yli testi (r = 0,5 mm). Maksimielinikä: Kuituosat 14 vuotta (4 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton.
HUOM! Edelrid kokovaljaissa on olkahihnoissa valmiit säilytyslenkit tämän liitosköyden Giant-kiinnittimelle, jotta työskentely olisi mielekästä ja tehokasta.
Nykäyksenvaimenninliitosköysi työkäyttöön. I-malli, jossa venyvä stretch rakenne ja päässä kevyt ja suurikokoinen Edelrid DSG 2500 Giant alumiinikiinnitin suurella 64 mm avaumalla ja automaattilukituksella. Valjaiden pään automaattilukitteisessa lukkosulkurenkaassa asemointitanko, joka pitää sulkurenkaan aina oikeassa asennossa oikeaoppisesti kuormitettuna, ja helpottaa käsittelyä. Kokonaispituus 2 m. Ihanteellinen esimerkiksi nostokorityöskentelyyn isoissa nostokoreissa ja muihin olosuhteisiin missä vaaditaan laajaa työskentelyaluetta.
Sharp Edge testattu terävän reunan yli putoamiseen ja myös vaakatason käyttöön. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti. RFID siruoptio helppoon seurantaan ja varusteiden ylläpitoon sekä määräaikaistarkastamiseen.
Liitetään putoamissuojainvaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen. Nykäyksenvaimennin on vetoketjullisessa kestävässä pussissa, joten säännöllinen tarkastaminen on helppoa ja nopeaa. Sileät Key-Lock portit ehkäisevät takertumisen ja tekevät käytöstä sujuvaa.
Paino: 750 g. Täyttää Euroopan CE EN355 ja RFU 11.075 standardien vaatimukset. Terävän reunan yli testi (r = 0,5 mm). Maksimielinikä: Kuituosat 14 vuotta (4 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton.
HUOM! Edelrid kokovaljaissa on olkahihnoissa valmiit säilytyslenkit tämän liitosköyden Giant-kiinnittimelle, jotta työskentely olisi mielekästä ja tehokasta.