EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Kattotyö Flex Lite 140 15m 1-k

Vandernet Oy
KopioiKopioi
EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Kattotyö Flex Lite 140 15m 1-k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvavaljailla - kyllä

  • Putoamissuojatoiminto - kyllä

  • Sisältää pelastusköyden - kyllä

  • Sisältää köysikoukun - kyllä

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641869

Sähkönumero

6318008

Toimittajan tuotenumero

EK-15FLS1

Tukkuerä

0

Turvavaljailla:

kyllä

Putoamissuojatoiminto:

kyllä

Sisältää pelastusköyden:

kyllä

Sisältää köysikoukun:

kyllä

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muu

Käyttövalmiiksi kasattu putoamissuojainpakkaus tehokkaaseentyöskentelyyn putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Soveltuu kattotöihin,lumenpudottamiseen ym. korkeanpaikantyöskentelyyn. Lisäsertifioitu 140kg käyttäjille asti. Käyttövalmiiksi kasattu putoamissuojainpakkaus tehokkaaseen työskentelyyn putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Soveltuu kattotöihin, lumenpudottamiseen ym. korkeanpaikantyöskentelyyn. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti. Testattu lisäksi Sharp Edge testin mukaisesti terävän reunan yli.

Tuotteet on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, nopeita ja virhekäytön mahdollisuus on minimoitu:
Valjaat on pehmustettu, ja puetaan kuin takki. Pikasoljelliset jalkalenkit tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.

Edelrid Ombilix 140 putoamisen pysäyttävä liitosköysi liikkuu erinomaisesti köyttä pitkin ylöspäin ja pysäyttää putoamisen, ja on myös helppo säätää. Varustettu nykäyksenvaimentimella. Sertifioitu myös EN358 mukaiseksi säädettäväksi työasemointiköydeksi. Automaattilukitteinen kiinnitin ja sulkurengas pienentävät virhekäytön mahdollisuutta ja sileät Key Lock portit tekevät sulkurenkaiden käytöstä tehokasta ja miellyttävää.

PES Sling ankkurinauha on monikäyttöinen multi-sertifioitu liitoshihna-ankkurinauhalenkki-ankkurointiväline. Ihanteellinen kestävien ankkuripisteiden luomiseen nopeasti rakenteiden ympärille, tai putoamisen estävänä liitosköytenä.

Toimituslaatikko on samalla putoamissuojainsetin kuljetus- ja säilytyspakkaus.

Sisältää seuraavat Edelrid varusteet:
1 kpl: Flex Lite valjaat 1-koko (S-M) tai 2-koko (L-XL). EN361, EN813, ANSI.
1 kpl: Ombilix 140 liitosköysi 10 m (sis. kiinnittimen, sulkurenkaan ja kuljetuspussin). EN353-2. EN358. Lisäsertifioitu 140 kg asti.
1 kpl: PES Sling 180 cm ankkurinauhalenkki. EN354 (liitosköydet), EN566 (nauhalenkit) ja EN795 luokka B (ankkuripiste)
1 kpl: SmartStore säilytyslaatikko

Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Kattotyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKKAT1 (Sähkönro 6313603)

Suosittelemme täydentämään pakkausta seuraavilla Edelrid varusteilla:
- Protector köysisuoja 70 cm. Tuotekoodi 881500701380
- Cask varustesäkki 28 l. Tuotekoodi 873020131380
- Shockstop-Y 140 Giant 130cm stretch liitosköysi nykäyksenvaimentimella, isoilla 64 mm avauman kiinnittimillä, kierrosestäjällä sekä valjaisiin liitettävällä automaattilukitteisella lukkosulkurenkaalla. Mahdollistaa liikkumisen tikkaita -tai muita metallirakenteita pitkin. Tuotekoodi: 840211300170
- Lukuisilla eri Edelrid työkaluhihnoilla ja työkalupusseilla