EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Kattotyöpakkaus Fuse 30m 1-koko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvavaljailla - kyllä
Putoamissuojatoiminto - kyllä
Sisältää pelastusköyden - kyllä
Sisältää köysikoukun - kyllä
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023641777
Sähkönumero
6318002
Toimittajan tuotenumero
EA-FLF301
Tukkuerä
1
Turvavaljailla:
kyllä
Putoamissuojatoiminto:
kyllä
Sisältää pelastusköyden:
kyllä
Sisältää köysikoukun:
kyllä
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muu
Valmis putoamissuojainpakkaus tehokkaaseen työskentelyynputoamisvaarallisissa olosuhteissa. Suunniteltu täyttämään esimerkiksiaurinkopaneeliasentajien toiveet ja tarpeet turvallisesta ja helpostatoimimisesta katoilla. Koko S-M. Valmis putoamissuojainpakkaus tehokkaaseen työskentelyyn putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Suunniteltu täyttämään esimerkiksi aurinkopaneeliasentajien toiveet ja tarpeet turvallisesta ja helposta toimimisesta katoilla. Soveltuu myös muihin kattotöihin, lumenpudottamiseen ym. korkeanpaikantyöskentelyyn. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti sekä kansainväliseen käyttöön.
Tuotteet on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, nopeita ja virhekäytön mahdollisuus on minimoitu:
Valjaat on pehmustettu, ja puetaan kuin takki. Pikasoljelliset jalkalenkit tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain liikkuu sujuvasti käyttäjän mukana molempiin suuntiin liikuttaessa ja pysäyttää putoamisen. Sujuva liikkuminen alkaa jo ensimmäisestä metristä alkaen, joka tehostaa työskentelyä. Fuse soveltuu sekä pystyopinnoilla, kaltevilla pinnoilla että vaakapinnoilla käytettäväksi. Laitteessa ei ole köyttä kuluttavia hampaita, ja lukitustoiminto voidaan nappia painamalla aktivoida, joka lisää turvallisuutta sekä parantaa työskentelymukavuutta.
Ancora Loop ankkurinauha on monikäyttöinen multi-sertifioitu liitoshihna-ankkurinauhalenkki-ankkurointiväline. Ihanteellinen kestävien ankkuripisteiden luomiseen nopeasti rakenteiden ympärille, tai putoamisen estävänä liitosköytenä. Varustettu liikutettavalla suojuksella, joka suojaa nauhaa viilloilta ja kulumiselta ja pidentää käyttöikää. Täyttää sekä CE EN354 (liitosköydet), EN566 (nauhalenkit) ja EN795 luokka B (ankkuripiste) standardien vaatimukset.
Toimituslaatikko on samalla putoamissuojainsetin kuljetus- ja säilytyspakkaus.
Sisältää seuraavat Edelrid varusteet:
1 kpl: Flex Lite valjaat 1-koko (S-M) tai 2-koko (L-XL). Sertifioitu max. 140 kg käyttäjille. EN361, EN813, ANSI.
2 kpl: Oval Power 2500 Triple RFID alumiinisulkurengas Triple Lock automaattilukituksella ja sileällä portilla. EN362, EN12275.
1 kpl: Defuser nykäyksenvaimennin L (30 cm)
1 kpl: Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain
1 kpl: Performance Static 11,0mm 1-ST 30m köysi tehdastekoisella kiinnityslenkillä. EN1891 A.
1 kpl: Ancora Loop ankkurinauha 150 cm varustettuna suojuksella
1 kpl: SmartStore säilytyslaatikko
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Kattotyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKKAT1 (Sähkönro 6313603)
Suosittelemme täydentämään pakkausta seuraavilla Edelrid varusteilla:
- Protector köysisuoja 70 cm. Tuotekoodi 881500701380
- Cask varustesäkki 28 l. Tuotekoodi 873020131380
- Shockstop-Y 140 Giant 130cm stretch liitosköysi nykäyksenvaimentimella, isoilla 64 mm avauman kiinnittimillä, kierrosestäjällä sekä valjaisiin liitettävällä automaattilukitteisella lukkosulkurenkaalla. Mahdollistaa liikkumisen tikkaita -tai muita metallirakenteita pitkin. Tuotekoodi: 840211300170
- Defuser nykäyksenvaimennin S 18 cm. Suositeltava vaihtaa nykäyksenvaimennin tähän lyhyempään versioon, jos on paljon liikkumista tikkaissa ylös ja alas. Tuotekoodi 840160000170
- Lukuisilla eri Edelrid työkaluhihnoilla ja työkalupusseilla
Tuotteet on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, nopeita ja virhekäytön mahdollisuus on minimoitu:
Valjaat on pehmustettu, ja puetaan kuin takki. Pikasoljelliset jalkalenkit tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain liikkuu sujuvasti käyttäjän mukana molempiin suuntiin liikuttaessa ja pysäyttää putoamisen. Sujuva liikkuminen alkaa jo ensimmäisestä metristä alkaen, joka tehostaa työskentelyä. Fuse soveltuu sekä pystyopinnoilla, kaltevilla pinnoilla että vaakapinnoilla käytettäväksi. Laitteessa ei ole köyttä kuluttavia hampaita, ja lukitustoiminto voidaan nappia painamalla aktivoida, joka lisää turvallisuutta sekä parantaa työskentelymukavuutta.
Ancora Loop ankkurinauha on monikäyttöinen multi-sertifioitu liitoshihna-ankkurinauhalenkki-ankkurointiväline. Ihanteellinen kestävien ankkuripisteiden luomiseen nopeasti rakenteiden ympärille, tai putoamisen estävänä liitosköytenä. Varustettu liikutettavalla suojuksella, joka suojaa nauhaa viilloilta ja kulumiselta ja pidentää käyttöikää. Täyttää sekä CE EN354 (liitosköydet), EN566 (nauhalenkit) ja EN795 luokka B (ankkuripiste) standardien vaatimukset.
Toimituslaatikko on samalla putoamissuojainsetin kuljetus- ja säilytyspakkaus.
Sisältää seuraavat Edelrid varusteet:
1 kpl: Flex Lite valjaat 1-koko (S-M) tai 2-koko (L-XL). Sertifioitu max. 140 kg käyttäjille. EN361, EN813, ANSI.
2 kpl: Oval Power 2500 Triple RFID alumiinisulkurengas Triple Lock automaattilukituksella ja sileällä portilla. EN362, EN12275.
1 kpl: Defuser nykäyksenvaimennin L (30 cm)
1 kpl: Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain
1 kpl: Performance Static 11,0mm 1-ST 30m köysi tehdastekoisella kiinnityslenkillä. EN1891 A.
1 kpl: Ancora Loop ankkurinauha 150 cm varustettuna suojuksella
1 kpl: SmartStore säilytyslaatikko
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Kattotyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKKAT1 (Sähkönro 6313603)
Suosittelemme täydentämään pakkausta seuraavilla Edelrid varusteilla:
- Protector köysisuoja 70 cm. Tuotekoodi 881500701380
- Cask varustesäkki 28 l. Tuotekoodi 873020131380
- Shockstop-Y 140 Giant 130cm stretch liitosköysi nykäyksenvaimentimella, isoilla 64 mm avauman kiinnittimillä, kierrosestäjällä sekä valjaisiin liitettävällä automaattilukitteisella lukkosulkurenkaalla. Mahdollistaa liikkumisen tikkaita -tai muita metallirakenteita pitkin. Tuotekoodi: 840211300170
- Defuser nykäyksenvaimennin S 18 cm. Suositeltava vaihtaa nykäyksenvaimennin tähän lyhyempään versioon, jos on paljon liikkumista tikkaissa ylös ja alas. Tuotekoodi 840160000170
- Lukuisilla eri Edelrid työkaluhihnoilla ja työkalupusseilla


