EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Liitosköysipakkaus Fuse 30m

Vandernet Oy
KopioiKopioi
EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Liitosköysipakkaus Fuse 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvavaljailla - ei

  • Putoamissuojatoiminto - kyllä

  • Sisältää pelastusköyden - kyllä

  • Sisältää köysikoukun - kyllä

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641814

Sähkönumero

6318018

Toimittajan tuotenumero

EF-30L

Tukkuerä

0

Turvavaljailla:

ei

Putoamissuojatoiminto:

kyllä

Sisältää pelastusköyden:

kyllä

Sisältää köysikoukun:

kyllä

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muu

Valmis pakkaus, jossa työkäyttöön liitosköysikokonaisuus käytettäväksiputoamisen pysäyttävänä köytenä, tai turvaköytenä köysityöskentelyjärjestelmässä. Toimitetaan laatikossa, Valmis pakkaus, jossa työkäyttöön liitosköysikokonaisuus käytettäväksi putoamisen pysäyttävänä köytenä, tai turvaköytenä köysityöskentelyjärjestelmässä. Toimitetaan laatikossa, joka toimii myynti- kuljetus- sekä säilytyspakkauksena ja suojaa varusteita. Testattu myös terävän reunan yli tapahtuvaan putoamiseen, sekä lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti.

Toimitukseen kuuluu seuraavat Edelrid varusteet:
1 kpl: Performance Static 11,0mm 1-ST 30 m köysi tehdastekoisella kiinnityslenkillä. EN1891 tyyppi A.
1 kpl: Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain. EN353-2 (putoamisen pysäyttäminen kattotyöhön, tikkailla liikkuminen, mastotyö jne.), PPE-R/11.075 V01, RfU 075 (terävän reunan yli putoaminen vaakasuorassa käytössä) ja EN12841 tyyppi A (köysityöskentely)
1 kpl: Defuser nykäyksenvaimennin L (30 cm)
2 kpl: Oval Power 2500 Triple alumiinisulkurengas Triple Lock automaattilukituksella ja sileällä portilla. EN362, EN12275. Köyden liittämiseksi ankkuripisteeseen, ja nykäyksenvaimentimen liittämiseksi valjaisiin
1 kpl: SmartStrore säilytys- ja kuljetuslaatikko

Maksimielinikä: Köysi ja nauhalenkit 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Metallituotteet: Rajoittamaton.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Kattotyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKKAT1 (Sähkönro 6313603)

Lisätietoja Edelrid Fuse köysitarraimesta:
Köydessä molempiin suuntiin liikkuva putoamisen pysäyttävä köysitarrain työkäyttöön ja pelastusalan tarpeisiin. Laite, joka asettaa uuden standardin sille miten sujuvasti köysitarraimen kuuluu liikkua ja toimia - ensimmäisestä metristä alkaen. Toimii pystysuorassa käytössä, viistoilla pinnoilla sekä vaakatasoilla. Voidaan käyttää monipuolisesti myös ankkuripisteeseen kiinnitettynä esimerkiksi pelastustilanteissa. Lukitustoiminto, joka tehostaa työskentelyä ja tekee siitä turvallisempaa.

Pudottamisen mahdollisuus eliminoitu. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti (ainoana laitteena markkinoilla). Liitetään kokovaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen Edelrid Defuser nykäyksenvaimentimella ja lukkosulkurenkaalla.

Lukitustoiminnon ansiosta käyttäjä voi pysäyttää laitteen mahdollisimman ylös turvaköyteen ja vähentää putoamismatkaa. Kovan tuulen aikana lukitustoiminto myös estää köyttä liukumasta ylöspäin tuulen mukana. Erinomainen varuste myös, kun asennetaan vaakatason elämänlankaa ja siirrytään ankkuripisteestä seuraavaan. Asennettavissa köyteen ja poistettavissa missä tahansa kohtaa. Integroidun liitosvarren ansiosta laitteessa ei ole irrotettavaa sulkurengasta, jolloin köydestä irrottaminen ja takaisin liittäminen ja väliankkuripisteiden ohittaminen onnistuu nopeasti ilman riskiä laitteen pudottamisesta. Liikkuu köydessä vapaasti molempiin suuntiin ilman että laitetta tarvitsee ohjata käsin. Putoamisen tapahtuessa tai käyttäjän liukastuessa nykäys lukitsee laitteen automaattisesti ja pysäyttää hallitsemattoman liikkeen. Lukittuu myös, jos laitteeseen tarraudutaan käsillä.

Köysitarraimen aktivointitoiminto ja köysitarraimen salpa on rakenteessa eroteltu toisistaan, joka lisää laitteen turvallisuutta sekä parantaa käytettävyyttä. Kannen sulkumekanismissa turvaindikaattori, joka näkyy, jos kansi ei ole kunnolla suljettu.

Fusen ja valjaan väliin tuleva nykäyksenvaimennin madaltaa käyttäjään kohdistuvat nykäysvoimat 30 % standardin vaatimuksien alapuolelle). Integroitu RFID siru seurantaan ja helpompaan & taloudellisempaan määräaikaistarkastamiseen.