EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Nostokori Flex Lite-I 1-koko

Vandernet Oy
KopioiKopioi
EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Nostokori Flex Lite-I 1-koko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvavaljailla - kyllä

  • Putoamissuojatoiminto - kyllä

  • Sisältää pelastusköyden - kyllä

  • Sisältää köysikoukun - kyllä

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641906

Sähkönumero

6318014

Toimittajan tuotenumero

EN-2IFL1

Tukkuerä

0

Turvavaljailla:

kyllä

Putoamissuojatoiminto:

kyllä

Sisältää pelastusköyden:

kyllä

Sisältää köysikoukun:

kyllä

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muu

Käyttövalmiiksi kasattu putoamissuojainratkaisu työskentelyynhenkilönostimissa ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittusiten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytönmahdollisuus on pyritty minimoimaan. Käyttövalmiiksi kasattu putoamissuojainratkaisu työskentelyyn henkilönostimissa ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli.

Pienikokoisella nykäyksenvaimentimella varustetussa 1,6 m nykäyksenvaimenninliitosköydessä on valmiiksi integroituna suurikokoinen Giant kiinnitin kaksitoimisella nopeakäyttöisellä portilla ja 60 mm portin avaumalla, sekä valjaiden päässä sileällä KeyLock portilla varustettu automaattilukitteinen sulkurengas asemointitangolla, joka pitää sulkurenkaan oikeasssa asennossa pääakselinsa mukaisesti kuormitettuna, sekä helposti käsiteltävänä. Pysäyttää putoamisen ja vaimentaa nykäysvoimia.

Valjaat on helppo pukea kuin takki, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.

Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Lite valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL
1 kpl: Edelrid Shockstop-Lite-I 140 Giant 160 cm liitosköysi varustettuna kiinnittimillä
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko

Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)