EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Nostokori Flex Lite-I 2-koko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvavaljailla - kyllä
Putoamissuojatoiminto - kyllä
Sisältää pelastusköyden - kyllä
Sisältää köysikoukun - kyllä
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023641913
Sähkönumero
6318015
Toimittajan tuotenumero
EN-2IFL2
Tukkuerä
1
Turvavaljailla:
kyllä
Putoamissuojatoiminto:
kyllä
Sisältää pelastusköyden:
kyllä
Sisältää köysikoukun:
kyllä
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muu
Käyttövalmiiksi kasattu putoamissuojainratkaisu työskentelyynhenkilönostimissa ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittusiten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytönmahdollisuus on pyritty minimoimaan.
Käyttövalmiiksi kasattu putoamissuojainratkaisu työskentelyyn henkilönostimissa ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli.
Pienikokoisella nykäyksenvaimentimella varustetussa 1,6 m nykäyksenvaimenninliitosköydessä on valmiiksi integroituna suurikokoinen Giant kiinnitin kaksitoimisella nopeakäyttöisellä portilla ja 60 mm portin avaumalla, sekä valjaiden päässä sileällä KeyLock portilla varustettu automaattilukitteinen sulkurengas asemointitangolla, joka pitää sulkurenkaan oikeasssa asennossa pääakselinsa mukaisesti kuormitettuna, sekä helposti käsiteltävänä. Pysäyttää putoamisen ja vaimentaa nykäysvoimia.
Valjaat on helppo pukea kuin takki, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Lite valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL
1 kpl: Edelrid Shockstop-Lite-I 140 Giant 160 cm liitosköysi varustettuna kiinnittimillä
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)
Käyttövalmiiksi kasattu putoamissuojainratkaisu työskentelyyn henkilönostimissa ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli.
Pienikokoisella nykäyksenvaimentimella varustetussa 1,6 m nykäyksenvaimenninliitosköydessä on valmiiksi integroituna suurikokoinen Giant kiinnitin kaksitoimisella nopeakäyttöisellä portilla ja 60 mm portin avaumalla, sekä valjaiden päässä sileällä KeyLock portilla varustettu automaattilukitteinen sulkurengas asemointitangolla, joka pitää sulkurenkaan oikeasssa asennossa pääakselinsa mukaisesti kuormitettuna, sekä helposti käsiteltävänä. Pysäyttää putoamisen ja vaimentaa nykäysvoimia.
Valjaat on helppo pukea kuin takki, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Lite valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL
1 kpl: Edelrid Shockstop-Lite-I 140 Giant 160 cm liitosköysi varustettuna kiinnittimillä
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)