EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Pylvästyö Flex Pro Plus 2-koko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvavaljailla - kyllä
Putoamissuojatoiminto - kyllä
Sisältää pelastusköyden - kyllä
Sisältää köysikoukun - kyllä
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023642071
Sähkönumero
6318063
Toimittajan tuotenumero
EP-2AFPP2
Tukkuerä
1
Turvavaljailla:
kyllä
Putoamissuojatoiminto:
kyllä
Sisältää pelastusköyden:
kyllä
Sisältää köysikoukun:
kyllä
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muu
Pylvästyöpakkaus. Valjaat+liitosköydet+kiinnittimet. Koot L-XL. Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn ja liikkumiseen pylväissä, rakenteissa ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Lisäsertifioitu myös kansainväliseen käyttöön sekä 140 kg käyttäjille asti.
Helposti säädettävät työasemointiköydet mahdollistaa hyvän työasennon hakemisen, harusten ohittamisen, sekä varmistamisen erilaisiin rakenteisiin työskentelyn aikana.
Valjaat on helppo pukea, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Pro Plus valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL: EN361, ANSI/ASSE Z359.11-2014.
2 kpl: Edelrid Ombilid Adjust 2 m säädettävä liisoköysi:
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Pylvästyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKPYT1 (Sähkönro 6313606)
Valjaiden mitoitus:
1-koko S-M: Lantiovyön pituus: 74-109 cm. Käyttäjän pituus: 155-180 cm. Paino: 1900 g.
2-koko L-XL: Lantiovyön pituus: 86-133 cm. Käyttäjän pituus: 175-195 cm. Paino: 2000 g.
Helposti säädettävät työasemointiköydet mahdollistaa hyvän työasennon hakemisen, harusten ohittamisen, sekä varmistamisen erilaisiin rakenteisiin työskentelyn aikana.
Valjaat on helppo pukea, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Pro Plus valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL: EN361, ANSI/ASSE Z359.11-2014.
2 kpl: Edelrid Ombilid Adjust 2 m säädettävä liisoköysi:
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Pylvästyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKPYT1 (Sähkönro 6313606)
Valjaiden mitoitus:
1-koko S-M: Lantiovyön pituus: 74-109 cm. Käyttäjän pituus: 155-180 cm. Paino: 1900 g.
2-koko L-XL: Lantiovyön pituus: 86-133 cm. Käyttäjän pituus: 175-195 cm. Paino: 2000 g.