EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Teollisuus Flex Lite-Y 2-koko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvavaljailla - kyllä
Putoamissuojatoiminto - kyllä
Sisältää pelastusköyden - kyllä
Sisältää köysikoukun - kyllä
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023641951
Sähkönumero
6318017
Toimittajan tuotenumero
ET-1YFL2
Tukkuerä
0
Turvavaljailla:
kyllä
Putoamissuojatoiminto:
kyllä
Sisältää pelastusköyden:
kyllä
Sisältää köysikoukun:
kyllä
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muu
Työskentelyyn ja liikkumiseen rakenteissa, tikkaissa, rakennustelineilläja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovatmahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyrittyminimoimaan.
Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn ja liikkumiseen rakenteissa, tikkaissa, rakennustelineillä ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Lisäsertifioitu myös kansainväliseen käyttöön sekä 140 kg käytätjille asti.
Joustavassa nykäyksenvaimentimella varustetussa stretch Y-liitosköydessä molempien haarojen päissä suurikokoiset kiinnittimet, jotka mahdollistavat kiinnittäytymisen max. 60 mm tankoon ja tekevät tikkaissa liikkumisesta tehokasta. Valjaiden päässä automaattiluitteinen Triple Lock kiinnitin sileällä portilla sekä integroidulla kierronestäjällä. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat alle 6 kN:iin. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli.
Valjaat on helppo pukea kuin takki, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Lite valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL: EN361, ANSI/ASSE Z359.11-2014.
1 kpl: Edelrid Shockstop-Y 140 Giant 130cm liitosköysi: EN355, EN362, RFU 11.075, ANSI/ASSE Z359.13
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)
Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn ja liikkumiseen rakenteissa, tikkaissa, rakennustelineillä ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Lisäsertifioitu myös kansainväliseen käyttöön sekä 140 kg käytätjille asti.
Joustavassa nykäyksenvaimentimella varustetussa stretch Y-liitosköydessä molempien haarojen päissä suurikokoiset kiinnittimet, jotka mahdollistavat kiinnittäytymisen max. 60 mm tankoon ja tekevät tikkaissa liikkumisesta tehokasta. Valjaiden päässä automaattiluitteinen Triple Lock kiinnitin sileällä portilla sekä integroidulla kierronestäjällä. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat alle 6 kN:iin. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli.
Valjaat on helppo pukea kuin takki, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Lite valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL: EN361, ANSI/ASSE Z359.11-2014.
1 kpl: Edelrid Shockstop-Y 140 Giant 130cm liitosköysi: EN355, EN362, RFU 11.075, ANSI/ASSE Z359.13
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)