EDELRID - Putoamissuojaintarvike - Beaker työkalulaukku 9l


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Korkeus - 330 mm
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Pyörillä - ei
Sisältää olkahihnan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545138091
Sähkönumero
6318023
Toimittajan tuotenumero
883150001380
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
pussi
Korkeus:
330 mm
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
200 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
160 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Monipuolinen työkalulaukku, joka on valmistettu erittäin kulutuskestävästä canvas-materiaalista. Käytännöllinen työkäyttöön suunniteltu varuste useiden erilaisten työvälineiden ja tarvikkeiden organisointiin ja kuljettamiseen vyöllä, valjaissa tai sellaisenaan. Kokonaan avattava rakenne on myös käännettävissä, jolloin sisätaskuja voidaan käyttää ulkotaskuina. Tilavuus 9 l.
Leveä ja tilava suuaukko varustettu magneetilla, joka pitää aukon suljettuna myös esim. tuulisimmissa olosuhteissa, mutta silti helposti saavutettavana. Useita kiinnityslenkkejä ja taskuja. Pysyy itsestään pystyssä,jotta käyttö olisi helppoa.
Paino 390 g. Korkeus xx cm. Leveys xx cm. Syvyys xx cm.
Työkalulaukkuun liittyvät muut Edelrid-tuotteet:
Tarvikekarabiinit
Työkaluhihnat
Varustesäkit ja -reput
Valjaat
Puosuntuolit