EJOT - Poraruuvi - EJOFAST JF2-2-4,2x16 AV7 ZN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Pituus - 16 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4061245014210
Sähkönumero
1377110
Toimittajan tuotenumero
7381600609
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Pituus:
16 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Karkaistu:
kyllä
Pintakäsittely:
pinnoitettu
Uppokanta:
ei
Kiinteä laippa:
kyllä
Mukana aluslevy ja tiiviste:
ei
Pään halkaisija:
10 mm
Kärjen muoto:
teräväkärkinen
Avaimen leukaväli:
7 mm
Nopea. Luotettava. Ei lastun muodostumista. EJOFAST®-poraruuveissa ei ole perinteistä leikkuuosaa. Teräksiset ilmanvaihtokanavat ovat olennainen osa kaikkia nykyaikaisia rakennuksia, ja niiden tehokas kiinnitys on olennaisen tärkeää optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. EJOFAST® JF2-2-4,2 on ratkaisu ilmanvaihtokanavien kiinnittämiseen sisätiloissa. Se on valmistettu pintakarkaistusta teräksestä ja siinä on luistamaton terävä porakärki. Se tarjoaa kiinnityksen ilman ruuvausjätettä, jolloin ilmanvaihtokanavista ei tarvitse puhdistaa porauslastuja. Myöskään pintaa ei tarvitse puhdistaa. Näiden ominaisuuksien ansiosta EJOFAST® JF2-2-4,2 soveltuu erinomaisesti teräksisten ilmanvaihtokanavien kiinnittämiseen turvallisesti ja tehokkaasti. Pakkauskoko 1000 kpl. Ruuvin halkaisija 4,2 mm. Avainväli AV 7 mm. Kiinnityspaksuus 0-8 mm.


