ELEKTRO-VALO - Alasvalo Submer - SubmerLargeU13W1440lm3KHF

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042964002

Sähkönumero

4296400

Toimittajan tuotenumero

SUBMERLARGEU13W1440L

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

205 mm

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1382...0 lm

SubmerLargeU13W1440lm3KHF 350mA halkaisija 205mm KL IP44

Submer Large
Submer downlight-sarjaa on saatavana eritehoisina
vaihtoehtoina ja viidessä koossa. IP44 alhaalta.

Kannattaa kysyä myös muita lumenpaketteja.

Downlight-valaisimien suunnittelun lähtökohtana on
häikäisemätön ja huomaamaton valo joka jakaantuu
tasaisesti koko valaistavalle alueelle.