ELEKTRO-VALO - Alasvalo Submer - SubmerXLU18W1885lm4KHF 500mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - avoin säde
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042964057
Sähkönumero
4296405
Toimittajan tuotenumero
SUBMERXLU18W1885LM4K
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
215 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1964...0 lm
Downlight-valaisimien suunnittelun lähtökohtana on häikäisemätön ja huomaamaton valo, joka jakaantuu tasaisesti koko valaistavalle alueelle.
Kehä valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia, tilauksesta haluttuun RAL -väriin maalattuna. Runko alumiinivalua.
Häikäisysuojana kirkas lasi, jolloin IP44-luokitus alhaalta, IP20 ylhäältä.






