ELEKTRO-VALO - Kehys LEDPANEL - Ledpanel O-kehys


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 595 mm
Leveys - 595 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438415000720
Sähkönumero
4288111
Toimittajan tuotenumero
LEDPANEL O-KEHYS
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
595 mm
Leveys:
595 mm
Korkeus:
3 mm
Ledpanel O-kehys 595x595
Ledpanel O-kehys
595x595 O-kehys Ledpanelille
Ledpanel O-kehys
595x595 O-kehys Ledpanelille