ELEKTRO-VALO - Pinta-asennusvalai PyhimysSlim - PyhimysSlim32404KHFPintaOPSH

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1108 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042879429

Sähkönumero

4287942

Toimittajan tuotenumero

600PYHSLIM3200OP4KHFKH

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

harmaa

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Ulkohalkaisija:

300 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

45 mm

Valon väri:

valkoinen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3240...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PyhimysSlim 3240lm 48W 4K HF K OPS harmaa RAL9006 halkaisija 600mm

Pyhimys Slim Led
Siro, pyöreä LED-valaisin. Vakiona valaisinkohtainen liitäntälaite. Kehä pulverimaalattua terästä, häikäisysuojana opaalimuovi.