ELEKTRO-VALO - Pinta-/ripustusvalaisin 2700 - 27284C48W5616lm3KHF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 47 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042964521
Sähkönumero
4296452
Toimittajan tuotenumero
27284C3K325HF
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
47 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Liiketunnistin:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jonoasennus:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
1190 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
130 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
325...325 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
60 mm
Valon väri:
valkoinen





