ELEKTRO-VALO - Pinta-/ripustusvalaisin 2700 - 27285C75W8354lm3KHD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 74 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042964781
Sähkönumero
4296478
Toimittajan tuotenumero
27285C3K400HD
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
74 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jonoasennus:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
1490 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
130 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
400...400 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
5
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
60 mm
Valon väri:
valkoinen
2700 on perinteinen suorakaiteen muotoinen ja moderniin valaistustekniikkaan perustuva pienikokoinen valaisin. Tämä monipuolinen, joka toimiston yleisvalaisin, mahdollistaa useita eri teknisiä toteutusvaihtoehtoja erilaisten sensorien, ohjausten ja himmennysten kanssa. Pinta-, upotus-, ripustus-, ramppi- ja seinäasennus- mahdollisuus ovat vain osa tämän valaisimen mahdollisuuksista. Moderni ja pienikokoinen muoto täyttävät tyylikkään ja toimivan ilmeen. Tämän valaisimen kanssa et voi epäonnistua. Valaisimessa on häikäisemätön eloksoitu MIRO® matalaluminanssiritilä.