ELEKTRO-VALO - Ripustusvalaisin Pyhimys - Pyh600G23250lm3K29WHFVRSOPSV

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042965856

Sähkönumero

4296585

Toimittajan tuotenumero

PYH600G23250LM3K29WHFV

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Sisältää lampun:

kyllä

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Pyhimys600 G2 3250lm 29W 3K HF 225mA VRS OPS valkoinen

Suosittu klassikkovalaisin. Pyhimyksen muoto on perinteiseen ja moderniin arkkitehtuuriin soveltuva, joka monikäyttöisyydellään valaisee useat eri kohteet, antaen miellyttävän ja silti tehokkaan valon. Valaisin on ripustettavissa vaijerien varaan tai suoraan kattoon sekä upotettavana kattopintaan tai seinään. Useita eri kokoja vakiona sekä erikoistilauksesta, melkein minkä kokoisena ja tehoisena tahansa. Muotokieli toistuu useasta yhtä aikaa asennetusta valaisimesta. Erinomainen valaisin riippuvana pöydän päällä tai korkeissa tiloissa. Vastaavasti ylivertainen matalissa tiloissa suoraan kattoon asennettaessa, jolloin antaa valokattovaikutelman.
Rakenne: Kehys ja runko RAL9010 tai RAL9006 -sävyyn pulverimaalattua terästä. Tilauksesta maalattuna haluttuun RAL -sävyyn. Häikäisysuojana mikrolinssioptiikka, opaalimuovi, satiini tai hunajakennoritilä.
Sähköinen asennus: Valaisimessa jousiliitin ketjuttamiseksi pinta-asennuksessa. Ripustusasennuksessa ketjutettavissa kattokupissa.
Asennustavat Pinta: K/S Uppo: U Vaijeriripustus neljällä kitkalukolla: VRS, varastopituus 1,5m.
Valonlähde: Led 3000K, 4000K, CRI>80, MacAdam 3, L80>60000h Ta25.
Saatavilla olevat ohjainlaitteet: Ei-säädettävän ohjainlaitteen tunnus HF, 1-10V säädettävän ohjainlaitteen tunnus HR, Dali-/SwitchDim-säädettävän ohjainlaitteen tunnus HD.
Vakiokoot: Ø180mm Ø260mm, Ø360mm, Ø480mm, Ø600mm, Ø950mm, Ø12400mm.