ELEKTRO-VALO - Ripustusvalaisin PyhimysSlim - PyhimysSlim29903KHDVRSOPSV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 48 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PyhimysSlim
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042879399
Sähkönumero
4287939
Toimittajan tuotenumero
600PYHSLIM3000OP3KHDVR
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
48 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
605 mm
Jonoasennus:
kyllä
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Halkaisija:
605 mm
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Himmennys DALI:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Leveys:
605 mm
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
55 mm
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3500...0 lm
Pyhimys Slim Led
Siro, pyöreä LED-valaisin. Vakiona valaisinkohtainen liitäntälaite. Kehä pulverimaalattua terästä, häikäisysuojana opaalimuovi.