ELEKTRO-VALO - Runkovalaisin RPP - RPP4B32W60A3611lm3K325HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Järjestelmän enimmäisteho - 32 W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438415006180
Sähkönumero
4315441
Toimittajan tuotenumero
RPP4B60A3K325HF
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Järjestelmän enimmäisteho:
32 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1230 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
90 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Korkeus/syvyys:
78 mm
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4361...0 lm
RPP
Legendaarisen RPP-valaisimen tehokas, pitkäikäinen ja sähköä säästävä LED versio.IP 23 -luokan valaisin soveltuu hyvin esimerkiksi teollisuuden, varastojen, myymälöiden yleisvalaisimeksi. Häikäisysuojan valinnassa tärkeintä on ripustuskorkeus, jotta saat valaisimesta kaiken hyödyn irti:
Diffuuseri, sopii mataliin tiloihin.90° Linssi, sopii hieman korkeampiin tiloihin.60° Linssi, sopii korkeisiin tiloihin. Viiden vuoden takuu.
Rakenne:
Runko ja päädyt valkoiseksi polttomaalattua teräslevyä.
Sähköinen asennus:
Valaisimessa jousiliitin ketjuttamiseksi.






