ELEKTRO-VALO - Runkovalaisin RPP - RPP4C60A68W9052lm1230mmHF

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Järjestelmän enimmäisteho - 68 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438415001819

Sähkönumero

4305440

Toimittajan tuotenumero

RPP4C60A4K450HF

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Järjestelmän enimmäisteho:

68 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1230 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

90 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys DALI:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

4

Suojausluokka:

I

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Korkeus/syvyys:

78 mm

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

9052...0 lm

RPP4C60A4K450HF 68W 9052lm 1230mm

RPP
Legendaarisen RPP-valaisimen tehokas, pitkäikäinen ja sähköä säästävä LED versio. IP 23 luokan valaisin soveltuu hyvin esimerkiksi teollisuuden, varastojen, myymälöiden yleisvalaisimeksi. Häikäisysuojan valinnassa tärkeintä on ripustuskorkeus, jotta saat valaisimesta kaiken hyödyn irti:
Diffuuseri, sopii mataliin tiloihin. 90° Linssi, sopii hieman korkeampiin tiloihin. 60° Linssi, sopii korkeisiin tiloihin. Viiden vuoden takuu.
Rakenne:

Runko ja päädyt valkoiseksi polttomaalattua teräslevyä.
Sähköinen asennus:

Valaisimessa jousiliitin ketjuttamiseksi.