ELEKTRO-VALO - Suljettu teollisuusval STM LUX - STMLUX3B23W2856lm3K300HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 23 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438415005404
Sähkönumero
4315419
Toimittajan tuotenumero
STMLUX3B3K300HF
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
23 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Pituus:
900 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
200 mm
Nimellisvirta-alue:
300...300 mA
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
71 mm
Valon väri:
valkoinen
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Tyylikkään linjakas muotokieli soveltuu myös vaativampiin ja sisustuksellisiin kohteisiin. Kupu pehmeästi valaisevaa satiinia, jossa hyvä hyötysuhde.