ELEKTRO-VALO - Upotuskotelo LEDPANEL - Ledpanel pintakotelo 300x300


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 318 mm
Leveys - 318 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438415000386
Sähkönumero
4017705
Toimittajan tuotenumero
LEDPANEL PINTAKOTELO 3
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
318 mm
Leveys:
318 mm
Korkeus:
63 mm
Ledpanel pintakotelo 300x300x50mm. valkoinen teräs
Ledpanel pintakotelo
318x318mm teräksinen pintakotelo 295x295mm Ledpaneelille.
Ledpanel pintakotelo
318x318mm teräksinen pintakotelo 295x295mm Ledpaneelille.