ELEKTRO-VALO - Upotuskotelo LEDPANEL - Ledpanel pintakotelo 600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 618 mm
Leveys - 608 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438415000379
Sähkönumero
4017704
Toimittajan tuotenumero
LEDPANEL PINTAKOTELO 6
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
618 mm
Leveys:
608 mm
Korkeus:
63 mm
Ledpanel pintakotelo valkoinen teräs 595x595x65mm
Ledpanel pintakotelo
618x608x63mm teräksinen pintakotelo 595x595mm Ledpaneelille
Ledpanel pintakotelo
618x608x63mm teräksinen pintakotelo 595x595mm Ledpaneelille




