ELKO - Ajasti ELKO RS Nordic - AT+1S/15m-8h 1s/16A IP20UP VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS Nordic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160304377
Sähkönumero
2610187
Toimittajan tuotenumero
EKO30437
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Aika-asetus:
15...480 min
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Maksimiteho:
3680 W
Upotussyvyys:
31.55 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Laitteen leveys:
72 mm
Laitteen korkeus:
72 mm
Laitteen syvyys:
41 mm
Ajastintoiminto:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
- Yksiosainen ajastinpistorasia 16A
- Ajastin integroituna pistorasiaan
- Voidaan käyttää ohjaamaan erilaisia kuormia kuten LED-lamput, moottorikuormat, induktiiviset sekä kapasitiiviset kuormat
- Virrankulutus valmiustilassa max 0.4W
- 6 esiasetattavaa ajastusta (15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h)
- Ajastus voidaan kytkeä päälle integroidusta painikkeesta, jonka valo kertoo päälläolon.
- Helppo asentaminen painikkeen ja valon avulla
- Ylikuorma- sekä ylilämpösuoja
- IP20
- Käyttölämpötila 5...35°C
- Ruuviliittimet
- FI- sekä CE-hyväksyntä