ELKO - Ajastin ELKO RS16 - RS 16/T 10V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso - 15 min
Itsenäinen - 0 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160659804
Sähkönumero
2610176
Toimittajan tuotenumero
EKO06598
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso:
15 min
Itsenäinen:
0 h
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
2300 W
Upotussyvyys:
32 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Ajastin vaihtokosketinreleellä
- 10 A, 230 V. 1-napainen vaihtokytkin.
- Asennus vakioasennuskoteloon tai 25 mm pinta-asennuskehystä käyttäen.
- 6-portainen ohjainasetusnuppi 15min-8h. Toimitetaan peitelevyineen.
- Huom: potentialivapaa vaihtokosketin