ELKO EP - Aikarele monit. 12-240VUC - CMR-91HE 1VK 16A 250V POT.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188118958
Sähkönumero
2707114
Toimittajan tuotenumero
CRM-91HE-UNI-POT
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
analoginen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
64 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
800 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
0 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
690 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
0 VA
- Loisteputki AC5a, 230V/3A (690VA)
- LED AC5a, ei sovellu
- Hehkulamppu AC5b 800W



