ELKO EP - Aikarele monitoimi - CRM-91H/230V 1vk 16A 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintatapa - analoginen monitoiminen

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Korkeus - 64 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188112444

Sähkönumero

2707136

Toimittajan tuotenumero

CRM-91H-230V

Tukkuerä

10

Toimintatapa:

analoginen monitoiminen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Korkeus:

64 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Kytkentäteho hehkulamppu:

800 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO:

0 VA

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:

690 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:

0 VA

Aikarele monitoimi Aikarele monitoimi CRM-91H 1vk 16A 230VACKatkaisukyky eri lamppukuormille:
  • Loisteputki AC5a, 230V/3A (690VA)
  • LED AC5a, ei sovellu
  • Hehkulamppu AC5b 800W