ELKO EP - Aikarele monitoimi - PDR-2/A-230 2vk 16A 230VAC 16t

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintatapa - analoginen monitoiminen

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

  • Korkeus - 65 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Kytkentäteho hehkulamppu - 800 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8594030333037

Sähkönumero

2707149

Toimittajan tuotenumero

PDR-2A-230V

Tukkuerä

0

Toimintatapa:

analoginen monitoiminen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Korkeus:

65 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Kytkentäteho hehkulamppu:

800 W

Kytkentäteho loistelamppu DUO:

0 VA

Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:

690 VA

Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:

0 VA

Aikarele digitaalinen Aikarele monitoimi PDR-2/A 2vk 16A 230VAC 16 toim