ELKO EP - Anturi - 1s 12A 230V 0-90% RH kot. IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Luettavissa - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Mittausalue ala-arvo (RH) - 0 %
Mittausalue yläarvo (RH) - 90 %
Kosketinkuorma max. - 12 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188140584
Sähkönumero
2614307
Toimittajan tuotenumero
RHV-1
Tukkuerä
1
Luettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Mittausalue ala-arvo (RH):
0 %
Mittausalue yläarvo (RH):
90 %
Kosketinkuorma max.:
12 A
Sisältää näytön:
ei
Leveys:
62 mm
Rajähdyssuojattu:
ei
Hystereesialue säädettävissä:
kyllä
Syvyys:
34 mm
Väri:
muu
Korkeus:
153 mm





