ELKO EP - Anturi keskustermostaateille - TC-0 0/+70 NTC PVC l=0,11m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 0.1 m
Kiinteä anturijohto - kyllä
Anturin pituus - 25 mm
Langaton - ei
Rajähdyssuojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188110075
Sähkönumero
2613144
Toimittajan tuotenumero
TC-0
Tukkuerä
0
Kaapelin pituus:
0.1 m
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Anturin pituus:
25 mm
Langaton:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Anturi keskustermostaateille Anturi 0/+70 NTC PVC l=0,11m PVC-kaa