ELKO EP - Anturi keskustermostaateille - TZ-0 -40/-125 NTC Ni/Cu l=0,11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 0.11 m
Kiinteä anturijohto - kyllä
Anturin pituus - 22.65 mm
Langaton - ei
Rajähdyssuojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8594030338599
Sähkönumero
2613148
Toimittajan tuotenumero
TZ-0
Tukkuerä
0
Kaapelin pituus:
0.11 m
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Anturin pituus:
22.65 mm
Langaton:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Anturi keskustermostaateille Anturi -40/-125 NTC Ni/Cu l=0,11m sil



