ELKO EP - Anturi keskustermostaateille - TZ.12 -40/+125 NTC Ni/Cu l=12m

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 12 m

  • Kiinteä anturijohto - kyllä

  • Anturin pituus - 22.65 mm

  • Langaton - ei

  • Rajähdyssuojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188110587

Sähkönumero

2613151

Toimittajan tuotenumero

TZ-12

Tukkuerä

0

Kaapelin pituus:

12 m

Kiinteä anturijohto:

kyllä

Anturin pituus:

22.65 mm

Langaton:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Anturi keskustermostaateille Anturi -40/+125 NTC Ni/Cu l=12m silik