ELKO EP - Anturi - SHR-2 +1/+80 RST/PVC IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmaisimen / anturin tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Soveltuu juomakelpoiselle vedelle - kyllä
Sisältää näytön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188111263
Sähkönumero
2613130
Toimittajan tuotenumero
SHR-2
Tukkuerä
0
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Soveltuu juomakelpoiselle vedelle:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Anturi HRHxx releille Anturi +1/+80°C RST/PVC IP68. pinn.k.



