ELKO EP - Hämäräkytkin - SOU-1-230 1vk 16A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Kirkkauden säätöalue - 1...50000 lx
Max. valosensorin johdon pituus - 0 m
Suojauksen taso (IP), valoanturi - muu
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188115827
Sähkönumero
2613121
Toimittajan tuotenumero
SOU-1/230V
Tukkuerä
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Kirkkauden säätöalue:
1...50000 lx
Max. valosensorin johdon pituus:
0 m
Suojauksen taso (IP), valoanturi:
muu
Nimellisjännite:
230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
1000 W
Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
4000 VA
Painikesisääntulo:
kyllä
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA
Valosensorin suojaluokka:
II
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
Valosensorin nimellisjännite:
0 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
64 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
- Käytetään valaitusvoimakkuuden perusteella tehtävään valaistuksen ohjaukseen.
- Ohjataan katu- ja puistovalaitusta, valomainoksia, näyteikkunoiden valaistusta jne.
- Valaistustasoa valvotaan ulkoisella anturilla, SKS-100 ja lähtökosketin kytketään laitteella asetetun raja-arvon mukaan.
- Ohjaustulo lisäohjaukseen esim. kellokytkimellä tai vipukytkimellä.
- Valaistustason asetukseen kaksi aluetta: 1 - 100 Lux ja 100 - 50 000 Lux
- Säädettävä viive lyhyiden valaistustasojen vaihteluiden ohjausvaikutuksen estämiseksi.
- Ulkoinen anturi IP65 soveltuu seinä- ja paneliasennukseen (suoja ja kannake mukana pakkauksessa)
- Syöttöjännite 230VAC
- Lähtökosketin: 1 x vaihto 16A
- Punainen LED lähdön tilanilmaisuun
- 1 moduuli, DIN-kiskoasennus




