ELKO EP - Hämäräkytkin - SOU-1-230+s 1vk 16A 230V+ant.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

  • Kirkkauden säätöalue - 1...50000 lx

  • Max. valosensorin johdon pituus - 50 m

  • Suojauksen taso (IP), valoanturi - IP65

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188121002

Sähkönumero

2613123

Toimittajan tuotenumero

SOU-1/230V+SKS-100

Tukkuerä

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Kirkkauden säätöalue:

1...50000 lx

Max. valosensorin johdon pituus:

50 m

Suojauksen taso (IP), valoanturi:

IP65

Nimellisjännite:

230 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

1000 W

Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:

ei

Loistelamppukuorma maks.:

4000 VA

Painikesisääntulo:

kyllä

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

0 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

0 VA

Valosensorin suojaluokka:

II

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

0 A

Valosensorin nimellisjännite:

0 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

64 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hämäräkytkin Hämäräkytkimet erillisanturilla
  • Käytetään valaitusvoimakkuuden perusteella tehtävään valaistuksen ohjaukseen.
  • Ohjataan katu- ja puistovalaitusta, valomainoksia, näyteikkunoiden valaistusta jne.
  • Valaistustasoa valvotaan ulkoisella anturilla, SKS-100 ja lähtökosketin kytketään laitteella asetetun raja-arvon mukaan.
  • Ohjaustulo lisäohjaukseen esim. kellokytkimellä tai vipukytkimellä.
  • Valaistustason asetukseen kaksi aluetta: 1 - 100 Lux ja 100 - 50 000 Lux
  • Säädettävä viive lyhyiden valaistustasojen vaihteluiden ohjausvaikutuksen estämiseksi.
  • Ulkoinen anturi IP65 soveltuu seinä- ja paneliasennukseen (suoja ja kannake mukana pakkauksessa)
  • Syöttöjännite 12-240 VUC
  • Lähtökosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
  • Punainen LED lähdön tilanilmaisuun
  • 1 moduuli, DIN-kiskoasennus