ELKO EP - Hämäräkytkin - SOU-2-230 1vk 16A 230VAC vko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu kytkentävirta - 8 A
Kirkkauden säätöalue - 10...50000 lx
Max. valosensorin johdon pituus - 50 m
Suojauksen taso (IP), valoanturi - IP65
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188182355
Sähkönumero
2613125
Toimittajan tuotenumero
SOU-2/230V
Tukkuerä
0
Mitoitettu kytkentävirta:
8 A
Kirkkauden säätöalue:
10...50000 lx
Max. valosensorin johdon pituus:
50 m
Suojauksen taso (IP), valoanturi:
IP65
Nimellisjännite:
230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
250 W
Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:
kyllä
Loistelamppukuorma maks.:
2000 VA
Painikesisääntulo:
ei
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA
Valosensorin suojaluokka:
II
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
Valosensorin nimellisjännite:
0 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
64 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20