ELKO EP - Keskustermostaatti DIN - TER-3H -15/+45 0.5-5K NTC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - etäanturi
Kanavien lukumäärä - 1
Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)
Malli / Tyyppi - analoginen
Mitoitusjännite - 24...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188138468
Sähkönumero
2613137
Toimittajan tuotenumero
TER-3H
Tukkuerä
10
Anturin tyyppi:
etäanturi
Kanavien lukumäärä:
1
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Malli / Tyyppi:
analoginen
Mitoitusjännite:
24...240 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tekstiopastus näytössä:
ei
24 h ohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
ei
Sisääntulo aikaohjelmalle:
ei
Aleneman säätöalue:
-15...45 °C
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:
16 A
Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Asennussyvyys:
65 mm





