ELKO EP - PT100- anturi - PT100-12 -30/+200 Cu l=12m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 12 m
Kiinteä anturijohto - kyllä
Anturin pituus - 24 mm
Langaton - ei
Rajähdyssuojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188136150
Sähkönumero
2613154
Toimittajan tuotenumero
PT100-12
Tukkuerä
0
Kaapelin pituus:
12 m
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Anturin pituus:
24 mm
Langaton:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
PT100- anturi Anturi -30/+200 PT100 Cu l=12m silik.