ELKO EP - Sysäysrele - MR-41/UNI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen kytkin
Asennustapa - DIN-kisko
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Upotussyvyys - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188115896
Sähkönumero
2707132
Toimittajan tuotenumero
MR-41/UNI
Tukkuerä
10
Toiminto:
elektroninen kytkin
Asennustapa:
DIN-kisko
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
64 mm
Syöttöjännite:
12...240 V
Ohjausjännite 1:
12...240 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1000 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
690 VA
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
0...0 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
- Syöttöjännite: 12 - 240VUC
- Lähtökosketin: 1 x vaihto 16A
- Katkaisukyky: 4000VA/AC1, 384 W/VDC
- Katkaisujännite 250VAC / 24VDC





