ELKO EP - Sysäysrele - MR-42-230 MR-42 2vk 16A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188115902
Sähkönumero
2707197
Toimittajan tuotenumero
MR-42/230V
Tukkuerä
10
Toiminto:
elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
64 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Syöttöjännite:
230...230 V
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1000 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
690 VA
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
0...0 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
- Syöttöjännite: 230AUC
- Lähtökosketin: 2 x vaihto 16A, 4000VA/AC1, 384 W/VDC
- Katkaisujännite 250VAC / 24VDC
- !-mod, DIN-kisko
MR-42 - vaihtoehtoisesti koskettimet kytketään samanaikaisesti tai koskettimet kytkentä portaittain - toiminto valitaan valintapyörällä, F1 lähtökoskettimet toimivat samanaikaisesti ja F2 koskettimet toimivat portaittain.




