ELKO EP - Teholähde - ZNP-10-24V 24VUC 8W/VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.33 A
Lähtöteho - 8 W
Sähköisen liitännän tyyppi - vipuliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8594030334089
Sähkönumero
2707131
Toimittajan tuotenumero
ZNP-10-24V
Tukkuerä
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.33 A
Lähtöteho:
8 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Toinen toisio lähtöjännite AC:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite AC:
0...0 V
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:
24...24 V
Toinen toisio lähtöjännite DC:
24...24 V
Kolmas toisio lähtöjännite DC:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0.33 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
230...230 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
0...0 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Energiankulutus:
6.5 VA
Stabiloitu:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotuskorkeus:
90 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Leveys:
52 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei