ELKO EP - Termostaatti - TER-9/230 2vk 8A -40/+110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - etäanturi
Kanavien lukumäärä - 2
Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)
Itsenäinen - 26280 h
Malli / Tyyppi - digitaalinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188124478
Sähkönumero
2613142
Toimittajan tuotenumero
TER-9/230V
Tukkuerä
0
Anturin tyyppi:
etäanturi
Kanavien lukumäärä:
2
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Itsenäinen:
26280 h
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Mitoitusjännite:
230...230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Lyhyin lämpötilajakso:
1 min
Muistipaikkojen lukumäärä:
100
Perusohjelmien lukumäärä vakiona:
6
Loma-ohjelma:
kyllä
Sisääntulo aikaohjelmalle:
ei
Aleneman säätöalue:
-40...110 °C
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:
8 A
Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa:
8 A
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Asennussyvyys:
64 mm



