ELKO EP - Termostaatti - TER-9/24 2vk 8A -40/+110 24VUC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tyyppi - etäanturi

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)

  • Itsenäinen - 26280 h

  • Malli / Tyyppi - digitaalinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188129190

Sähkönumero

2613143

Toimittajan tuotenumero

TER-9/24V

Tukkuerä

0

Anturin tyyppi:

etäanturi

Kanavien lukumäärä:

2

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Itsenäinen:

26280 h

Malli / Tyyppi:

digitaalinen

Mitoitusjännite:

24...24 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

kyllä

Lyhyin lämpötilajakso:

1 min

Muistipaikkojen lukumäärä:

100

Perusohjelmien lukumäärä vakiona:

6

Loma-ohjelma:

kyllä

Sisääntulo aikaohjelmalle:

ei

Aleneman säätöalue:

-40...110 °C

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:

8 A

Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa:

8 A

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Asennussyvyys:

64 mm

Digit kellotermostaatti 24Vac Keskustermostaatti -40/+110 2-t kello/vuosi 2mod DIN