ELKO EP - Välirele 12-240VUC - VS308URED 3VK 8A 250VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Toiminto - täysin elektroninen

  • Nimellisvirta - 8 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Syöttöjännite - 12...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188130103

Sähkönumero

2707101

Toimittajan tuotenumero

VS308U-RED

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko

Toiminto:

täysin elektroninen

Nimellisvirta:

8 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Syöttöjännite:

12...240 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Upotussyvyys:

64 mm

Ohjausjännite 1:

12...240 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC/DC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

300 W

Loistelamppukuorma maks.:

345 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

345 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

0 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

2 A

Välirele 3vk 8A kela 12-240VUC Välirele VS308U-redTekniset tiedot:
  • Syöttöjännite: 12-240 V AC/DC
  • Kosketin: 3 x vaihtokosketin 8A
  • Katkaisukyky 2000VA/AC1, 192W/DC
  • Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
Kuormitettavuus per kosketin:
  • Loistelamput kompensoimaton: 345VA
  • LED-lamput: 345 VA
  • Hehku-/halogeenilamput: 800W