ELKO EP - Välirele - VS308K-WH 3vk 8A 230V/24V val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - täysin elektroninen
Nimellisvirta - 8 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Syöttöjännite - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188122672
Sähkönumero
2707163
Toimittajan tuotenumero
VS308K-WH
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
täysin elektroninen
Nimellisvirta:
8 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Syöttöjännite:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Upotussyvyys:
64 mm
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
800 W
Ohjausjännite 2:
24...24 V
Loistelamppukuorma maks.:
345 VA
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
345 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
2 A
- Syöttöjänite 230V AC ja 24V DC/AC
- Kosketin: 1 x vaihtokosketin 8A
- Katkaisukyky 2000VA/AC1, 192W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Loistelamput kompensoimaton: 345VA
- LED-lamput: 345 VA
- Hehku-/halogeenilamput: 800W



