ELKO EP - Valonsäädin - DIM-14 500W/VA RLC DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188135955

Sähkönumero

2613115

Toimittajan tuotenumero

DIM-14

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

muu

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

nepparikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5...4 mm²

Laitteen leveys:

17.6 mm

Laitteen korkeus:

90 mm

Laitteen syvyys:

64 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

230...230 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valonsäädin Valonsäädin DIM-14 500W/VA RLC